曜日別特売
NFJ-1L-29.42-SCI 共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ HARIO 82635718

NFJ-1L-29.42-SCI 共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ HARIO 82635718
NFJ-1L-29.42-SCI 共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ HARIO 82635718
NFJ-1L-29.42-SCI 共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ HARIO 82635718

共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)1000
共通摺合せ寸法(TS)29/42
内容量1個注文コード82635718品番NFJ-1L-29.42-SCI
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したスリ付フラスコです。

用途
精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
種別ナスフラスコ容量(mL)1000材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)共通摺合せ寸法(TS)29/42アズワン品番4-4575-12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする