BTO-300S 折りたたみブラケットBTO型 LAMP(スガツネ工業) 82635738

BTO-300S 折りたたみブラケットBTO型 LAMP(スガツネ工業) 82635738
BTO-300S 折りたたみブラケットBTO型 LAMP(スガツネ工業) 82635738
BTO-300S 折りたたみブラケットBTO型 LAMP(スガツネ工業) 82635738
BTO-300S 折りたたみブラケットBTO型 LAMP(スガツネ工業) 82635738
BTO-300S 折りたたみブラケットBTO型 LAMP(スガツネ工業) 82635738

折りたたみブラケットBTO型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82635738
品番
BTO-300S
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

不要な時は折りたためる、便利なブラケットです。

付属品
十字穴付丸皿木ねじ
トラスコ品番
133-0805
材質
ステンレス鋼(SUS304)
長さ(mm)
241
高さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※棚受使用時は、操作レバーを必ずロックしてください。
※折りたたみ操作は常に棚板を持ちながら行ってください。
※操作しにくい用途・場所での使用や本品への負荷は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする