EV2100V-008-C13B4 EV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応) CKD 82636084

EV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個入力信号電圧形DC0~10V注文コード82636084品番EV2100V-008-C13B4
参考基準価格(税別)¥71,280販売価格(税込)¥70,579
販売価格(税別)
64,163
入力信号電圧形DC0~10V接続口径1/4電源電圧(V)DC24圧力レンジ(MPa)-0.096~-0.1013モニター出力アナログ出力DC1~5V接続方式Rc流量(L/min)最大流量150(ANR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする