代表画像
PISCO(ピスコ)
プラレールチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
558-1007
559-0528
558-5772
558-8940
558-1007
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82636088
品番
HPU408R100
参考基準価格(税別)
¥363
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
RoHS2対応品
フラップは、どちらからでも開閉が可能。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
トラスコ品番
558-1007
材質
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6
ピッチ(mm)
45
本体寸法(mm)
40×78
質量(kg/m)
最大ケーブル・チューブ:5
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~80
チューブ外径(Φmm)
最大ケーブル:19
速度
最大移動:2.5(m/s)
最大フリースパン(m)
1.5
最大移動ストローク(m)
2.9
リンク数(/m)
23
プラレールチェーン質量(kg/m)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
半径(Φmm)
最小屈曲:100
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。