曜日別特売
SA4305 ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平 Minimo 82636115

 

SA4305 ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平 Minimo 82636115
SA4305 ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平 Minimo 82636115
SA4305 ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平 Minimo 82636115
SA4305 ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平 Minimo 82636115
SA4305 ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平 Minimo 82636115
SA4305 ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平 Minimo 82636115

ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1パック(3本)
注文コード
82636115
品番
SA4305
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。
細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。

トラスコ品番
704-6860
形状
平
幅(mm)
3
粒度
150
厚さ(mm)
3
全長(mm)
65
刃長(mm)
25
柄の形状
丸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする