CKD
EV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
入力信号
電圧形DC0~5V
注文コード
82636145
品番
EV2100V-108-B4
参考基準価格(税別)
¥66,550
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
入力信号
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
入力信号
電圧形DC0~5V
接続口径
1/4
電源電圧(V)
DC24
圧力レンジ(MPa)
-0.096~-0.1013
モニター出力
アナログ出力DC1~5V
接続方式
Rc
流量(L/min)
最大流量150(ANR)
CADデータダウンロード