LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドルRH-760
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82636745
品番
RH-760
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
取付面からの出っ張りを抑えた、シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。
用途
FA機器、OA機器、特装車両などに。
付属品
RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M: 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)、RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M: 十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
トラスコ品番
133-0843
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応