代表画像
グーリング
弱ねじれハイスドリル
206 10.250
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥9,998
1箱(10本)
刃径(Φmm)
10.25
0.51
1.49
8.25
8.33
8.73
8.75
9.05
9.13
9.25
9.52
9.92
10.15
10.25
10.32
10.72
11.11
11.51
全長(mm)
133
22
40
117
125
133
142
溝長(mm)
87
6
18
75
81
87
94
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82636867
品番
206 10.250
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
715-4860
全長(mm)
133
溝長(mm)
87
刃径(Φmm)
10.25
材質
HSS
先端角(°)
118