HPO204R38 プラレールチェーンHPO PISCO(ピスコ) 82637506

代表画像

プラレールチェーンHPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番559-0484
内容量1個注文コード82637506品番HPO204R38
参考基準価格(税別)¥308販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

RoHS2対応品
粉塵、チリなどが内部に入りにくいフルカバータイプ。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
559-0484
材質
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
ピッチ(mm)
26
質量(kg/m)
最大ケーブル・チューブ:2.5
チューブ外径(Φmm)
最大ケーブル:10
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~80
本体寸法(mm)
22×40
速度
最大移動:2.5(m/s)
最大フリースパン(m)
0.75
最大移動ストローク(m)
1.4
リンク数(/m)
39
プラレールチェーン質量(kg/m)
0.5
半径(Φmm)
最小屈曲:38
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする