曜日別特売
OSK 97BX218-110BS 統計膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ 82637827

統計膜厚計 センサーセパレート型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード82637827品番OSK 97BX218-110BS
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。

用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき1,650/税込1,815
離島数量1につき1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする