モデライト 有機EL検査照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82637897 品番EL270F
参考基準価格(税別)¥102,900 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

(株)カネカ様開発による最新の国産有機ELパネルを光源に採用
パネルの使用枚数も旧型の1枚から2枚へ変更し、検査用照明として充分な光量を確保
長時間作業時の疲労度低下やブルーライト抑制の効果による「人に優しい照明」

質量(g)2650 光源有機EL照明パネル 平均演色評価数4000K 調整機能照度:標準装備(100-10%) 電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ 発光面(mm)273×30 全光束(Lm)400 照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値」290-2100 定格消費電力(W)13 パネル数(枚)2 仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする