モデライト 有機EL棚下照明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82637915 品番TE270D
参考基準価格(税別)¥88,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工場内の様々な場所やスペースに追加装着が可能な小型の棚下照明
パネルの使用枚数は1連と2連から選択可能
結束バンド等でパイプやラックに簡単に設置が可能で、長時間作業の疲労削減やブルーライト抑制に効果の有る照明を既存の設備に増設が出来る

質量(g)990 光源有機EL照明パネル 平均演色評価数4000K 調整機能照度:標準装備(100-10%) 電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ 発光面(mm)273×30 全光束(Lm)200 照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値(パネル1枚時):80-1120 定格消費電力(W)13 パネル数(枚)2 仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする