西邦工業
西邦工業の 換気口
西邦工業の レジスター
西邦工業の 丸型レジスター
ステンレス製スライド式レジスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82639034
品番
SL200S
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
仕様
防虫網付
タイプ
フェイス脱着式
寸法A(mm)
197
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
254
寸法C(mm)
20
仕上
研磨
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塗装はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません