鋼板製ダクト接続型ダンパー特定防火適合品

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82639086 品番 FDB100KX
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。

寸法A(mm)97 寸法B(mm)95 寸法C(mm)115 寸法L(mm)300 材質鋼板1.6t 仕様(温度フューズ)72℃/特定防火設備適合品、外フューズ式 仕上メッキ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82639104
2019-06-20
用途:
メンテナンス時
株式会社李朝 様 (飲食業)

板製ダクト接続型ダンパー特定防火適合品防火ダンパー外フューズ式 (FDB150KX) 基本ダンパー外フューズ72°がよく落ちると言うか切れるため、(FDB150KX)ダンパー外フューズを180°ーーー280度の外付けフューズを購入したいですが、WEB上には見当たらないことで、購入できないです。
購入できるように、なつてほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする