HARD WORX アルミテールボックス 容量45L

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82639875 品番 HXNE45BK
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
サイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。

付属品
1六角ボルト(短)×4本
2六角ボルト(長)×4本
3ワッシャー×4枚
4ナット×4個
5鍵×2本
6プレート×4枚
7ベースプレート×1枚
8取扱説明書
容量(L)45 ブラック 質量(kg)7.5(ベースプレート+本体) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×305 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約407×327×302
注意
※デザインが一部異なります。(ケースの側面に「HARD WORX」と押し型で文字が入ります。)
※取り付けの際は4mmの六角レンチが必要です。
※初期ロットのみリフレクターが貼ってあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82639884
2023-06-10
用途:
バイクに荷物を積む時。
製造業

こちらについては、特に問題なく装着できました。フルフェイスですと上がギリギリです。でも入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする