CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 電空レギュレータ
EVLシリーズ 低圧電空レギュレータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力信号
4-20mA DCまたは1-5V DC
注文コード
82639907
品番
EVL-1050-208-C13E1L11
参考基準価格(税別)
¥80,330
販売価格(税込)
¥79,544
販売価格(税別)
¥
72,313
バスケットに入れる
この商品は
入力信号
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/4・Φ4.3・M3
接続方式
Rc(IN/OUTポート)・EXHポート・M(バイロット排気ポート(R)プリードポート)
電源電圧(V)
DC24
入力信号
4-20mA DCまたは1-5V DC
流量(L/min)
最大流量100(ANR)
モニター出力
アナログ出力DC1〜5V
圧力レンジ(MPa)
0〜0.05
CADデータダウンロード