TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ オフロード(折りたたみハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82640085
品番
MPK-906N-OR-B
参考基準価格(税別)
¥60,860
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
凸凹悪路や災害現場でも活躍!
前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
台車 オフロード用
モノタロウ
¥
20,980
¥
23,078
税込
色
ブルー
ハンドル高さ(mm)
950
車輪径(Φmm)
前輪240、後輪170
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質(ハンドル)
スチール/粉体塗装
仕様
取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個
適合
【キャスター】TKT250NP/TKT175NP
トラスコ品番
255-8866
質量(kg)
19.68
高さ(mm)
265
タイプ
折り畳みハンドル
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)
100
床面高さ(mm)
265
荷台寸法(mm)
900×778
荷台寸法(幅)(mm)
778
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
材質(金具)
スチール
特性
環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)
900
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
固定
後輪タイプ
自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません