トランスミッション部とデファレンシャル部とでは、本来、オイルに対する要求性能が異なります。
トランスミッション部では、一般的なギヤ油に要求されるギヤ歯面の保護のほかに、シフト操作性を左右するシンクロ特性やシンクロ材に用いられている銅に対する防食性などが要求されます。
また、負荷条件の厳しいデファレンシャル部では、耐摩耗性能、極圧性能がより重視されます。
AUTOGEARHDGL580W90は、トランスミッション部とデファレンシャル部双方の要求性能を満足したミッション・デフ兼用ギヤ油です。
極圧性に優れる硫黄・リン系添加剤SP系添加剤)を使用しており、80W90の粘度においても十分な耐荷重性能を発揮します。
また、APIサービス分類のGL5に相当する耐焼き付き性能を有しています。
耐熱性に優れる添加剤を使用しているため、酸化安定性・熱安定性に優れています。
油温上昇しやすい高速走行で長時間使用しても、オイルが劣化し難く、オイル交換期間を延長することが可能です。