ZENITH AUTOGEAR HD GL-5

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード82640146 品番80W-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

トランスミッション部とデファレンシャル部とでは、本来、オイルに対する要求性能が異なります。
トランスミッション部では、一般的なギヤ油に要求されるギヤ歯面の保護のほかに、シフト操作性を左右するシンクロ特性やシンクロ材に用いられている銅に対する防食性などが要求されます。
また、負荷条件の厳しいデファレンシャル部では、耐摩耗性能、極圧性能がより重視されます。
AUTOGEARHDGL580W90は、トランスミッション部とデファレンシャル部双方の要求性能を満足したミッション・デフ兼用ギヤ油です。
極圧性に優れる硫黄・リン系添加剤SP系添加剤)を使用しており、80W90の粘度においても十分な耐荷重性能を発揮します。
また、APIサービス分類のGL5に相当する耐焼き付き性能を有しています。
耐熱性に優れる添加剤を使用しているため、酸化安定性・熱安定性に優れています。
油温上昇しやすい高速走行で長時間使用しても、オイルが劣化し難く、オイル交換期間を延長することが可能です。

ベースオイル鉱物油 APIGL-5相当 密度(g/cm3 at15℃)0.895 動粘度(mm2/s)136/40℃、14.5/100℃ 粘度指数105 流動点(℃)-30 用途大型車のトランスミッションギヤ/デファレンシャルギヤ 容量(L)200 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L SAE80W-90 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする