CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 電空レギュレータ
EVTシリーズ 薄形電空レギュレータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
-
注文コード
82640187
品番
EVT-CABLE-D00-5
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Dサプコネクタ付ケーブル
種別
部品
長さ(mm)
-
接続口径
-
質量(g)
793
ケーブル長(m)
5
電源電圧(V)
-
入力信号
-
流量(L/min)
-
モニター出力
なし
圧力レンジ(MPa)
-
ユーザー側接続方式
切断のみ
クリーン仕様
-