CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 電空レギュレータ
EVTシリーズ 薄形電空レギュレータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0〜0.5
注文コード
82640232
品番
EVT500-2C6-E2-3
参考基準価格(税別)
¥32,820
販売価格(税込)
¥32,492
販売価格(税別)
¥
29,538
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
薄形電空レギュレータ
長さ(mm)
-
接続口径
Φ6
質量(g)
-
ケーブル長(m)
-
電源電圧(V)
DC24
入力信号
電流形DC4〜20mA(シンクタイプ)
流量(L/min)
最大流量6(ANR)
モニター出力
アナログ出力DC1〜5V
圧力レンジ(MPa)
0〜0.5
ユーザー側接続方式
-
クリーン仕様
-
CADデータダウンロード