曜日別特売
EVT-BAA225 EVTシリーズ 薄形電空レギュレータ CKD 82640354

EVTシリーズ 薄形電空レギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード82640354品番EVT-BAA225
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥152
販売価格(税別)
138
仕様DIN レール種別部品長さ(mm)225接続口径-質量(g)-ケーブル長(m)-電源電圧(V)-入力信号-流量(L/min)-モニター出力なし圧力レンジ(MPa)-ユーザー側接続方式-クリーン仕様-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする