F1000-6-W-F1-A8W F1000シリーズ エアフィルタ CKD 82643084

F1000シリーズ エアフィルタ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/8ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)注文コード82643084品番F1000-6-W-F1-A8W
参考基準価格(税別)¥7,960販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
7,000
ろ過度(μm)5接続口径Rc1/8流れ方向左→右ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82641885
2016-12-27
用途: プラズマ切断機

メーカーサイトに品番があるパーツ部品で無かったので、適合するか不安でしたが、問題無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする