入力Freeインバータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82643655 品番SIC-MV2203-N
参考基準価格(税別)¥133,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

異電圧電源(3相200〜400V)で3相200V機器が使える。
周波数調節(20〜60HZ)により機器の能力調節が可能。
回転方向切替スイッチで逆相結線でも正回転に切り替え。

適合モータ容量(kW)2.2 出力電圧(V)3相200 定格入力電圧(V)3相200〜400 入力周波数(Hz)50/60 許容電圧変動±10%(入力) 出力定格容量(kVA)4.3 定格出力電流(A)2.0〜14.5 出力周波数(Hz)20〜60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×293×245 質量(kg)7 用途軽負荷と呼ばれるファンやポンプに 仕様入力・許容周波数変動:±5%
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※重負荷と呼ばれるクレーンやプレスにはご使用出来ません。
※標準で電磁接触器が設けられている製品は、電磁接触器を経由しない配線にする必要があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする