カツデン(KATZDEN)
カツデン(KATZDEN)の サイクルハウス・サイクルスタンド
カツデン(KATZDEN)の 駐輪用スタンド
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) DELTA
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82643725
品番
DDE1
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。
街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
材質
ステンレス
色
ステンレス素地色
用途
駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに
質量(kg)
約0.7
ピッチ(mm)
600(推奨)
タイヤサイズ
20〜28inch(推奨)
設置場所
壁付
タイヤ幅(mm)
〜55(推奨)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません