※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カツデン(KATZDEN)
カツデン(KATZDEN)の サイクルハウス・サイクルスタンド
カツデン(KATZDEN)の 駐輪用スタンド
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シルバー(S)
注文コード
82643759
品番
DPM1-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。
街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
幅(mm)
139.8
奥行(mm)
139.8
高さ(mm)
800
適合タイヤ幅(mm)
55
材質
スチール
色
シルバー(S)
収納可能質量(kg)
6
用途
駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに
質量(kg)
約6
ピッチ(mm)
600(推奨)
タイヤサイズ
20〜28inch(推奨)
設置場所
床付
タイヤ幅(mm)
〜55(推奨)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません