※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPMS-TE サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM-S カツデン(KATZDEN) 82643865 DPMS-TE サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM-S カツデン(KATZDEN) 82643865 DPMS-TE サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM-S カツデン(KATZDEN) 82643865 DPMS-TE サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM-S カツデン(KATZDEN) 82643865 DPMS-TE サイクルスタンド  D-NA(ディーナ) PM-S カツデン(KATZDEN) 82643865

サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PM-S

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82643865 品番 DPMS-TE
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。
街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。

幅(mm)139.8 奥行(mm)139.8 高さ(mm)630 適合タイヤ幅(mm)55 材質スチール トラフィックイエロー(TE) 収納可能質量(kg)5 用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約5 ピッチ(mm)600(推奨) タイヤサイズ20〜28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)〜55(推奨)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする