カツデン(KATZDEN)
カツデン(KATZDEN)の サイクルハウス・サイクルスタンド
カツデン(KATZDEN)の 駐輪用スタンド
ベースプレート
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82644215
品番
PBAW001-1台用
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンクリート以外の床面、アスファルト・インターロッキング・芝生などの上に置くだけのサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」専用ベースプレート。シンプルなデザインで簡易的に設置でき、移動も可能です。
幅(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
-
適合タイヤ幅(mm)
-
材質
メッキ鋼板 t4.5、裏面ゴムシート CRゴム t5.0
色
ステンレス素地色
収納可能質量(kg)
8.5
用途
駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに
仕様
1台用
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
9.5
質量(kg/m)
14
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カツデンアーキテック製品以外への使用はご遠慮下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません