※使用例
カツデン(KATZDEN)
カツデン(KATZDEN)の サイクルハウス・サイクルスタンド
カツデン(KATZDEN)の 駐輪用スタンド
設置フレーム(床付けタイプ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82644224
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」Butterfly・Bear・Elephant・Bird専用の設置フレーム。壁がない時にでも設置できます。
高さ(mm)
400
材質
高耐食性メッキ鋼管 □60×60 t2.3 □40×30 t2.3、高耐食性メッキ鋼板 t4.5(床付タイプ)
色
半艶ブラック
用途
駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに
仕様
1台用
長さ(mm)
60
質量(kg)
1.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カツデンアーキテック製品以外への使用はご遠慮下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません