US-0325-BKDB 傘立て300 Y2K 82645369 US-0325-BKDB 傘立て300 Y2K 82645369

傘立て300

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)ダークブラウン 色(脚部)ブラック 注文コード82645369 品番US-0325-BKDB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれな木目調デザインの当店人気商品です。
店舗やオフィス、飲食店や、病院、クリニック、色々な場所にマッチする傘立てです。
しっかりとした造りで沢山の傘を収納できます。
待合室などにぴったりの12本収納本体カラーはグレーとブラック
おしゃれなナチュラル、ダークブラウンの木目調デザイン
鉄製で長く使える頑丈設計

収納数12 材質本体:スチール転写(粉体塗装仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂 奥行(mm)250 質量(kg)4 組立方法完成品 高さ(mm)620 幅(mm)310 色(天板)ダークブラウン 色(脚部)ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-14
用途:
会社用傘立て

以前、靴箱を買いました。
隣において使用しております。
色が同じで統一感ばっちりです。

対象商品:
82645353
2022-09-01
用途:
来客用

見た目もすっきりしているため、
来客用の傘立てに購入しました。
木目調の事務所のため、雰囲気もいい感じになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする