CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ろ過度(μm)
5
注文コード
82646724
品番
F3000-10-W-F1
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥7,129
販売価格(税別)
¥
6,481
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・ろ過度
など
397
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ろ過度(μm)
5
使用流体
圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
ドレン貯容量(cm
3
)
45
CADデータダウンロード