粘着メタルシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20本) タイプメタリック 注文コード82647146 品番MSS1
参考基準価格(税別)¥32,360 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

裏紙を剥がして貼るだけのシールタイプのシートです。本物の金属のような質感と輝きが楽しめます。家具や小物のイメージチェンジにおススメです。

寸法(cm)45×100(1本あたり) 質量(g/本)188 材質ポリエステル タイプメタリック 粘着剤アクリル系樹脂
注意
※ドライヤー等を使ってシートを伸ばすことは出来ません。※シートを剥がす時、ノリ残りする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする