RCP6アクチュエータ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)600 モータ種類パルスモーター 42□サイズ リード(mm)20 注文コード82647804 品番RCP6-SA6C-WA-42P-20-600-P5-N-B
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はストローク・モータ種類・リードなど2216種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)600 タイプSA6C シリーズコントローラー別置 リード(mm)20 適応【コントローラー/ I/Oタイプ】RCON、RSEL RoHS指令(10物質対応)対応 エンコーダ種類WA モータ種類パルスモーター 42□サイズ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする