F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8〜)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) ろ過度(μm)5 流れ方向左→右 注文コード82650653 品番F3000-8-W-FZ
参考基準価格(税別)¥7,530 販売価格(税込) ¥7,867
販売価格(税別)
7,152
この商品はドレン排出・ろ過度・流れ方向など111種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) ろ過度(μm)5 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 ドレン貯容量(cm3)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
82650687
2017-12-20
用途:
マシン作動用
有限会社スタッフ・エム 様

納期が長すぎる、代替品なのに10日以上かかり、不便この上ない。納期確認せず発注したので、こちらのミスでしたが。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする