付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個
材質S50C相当
質量(kg)2.04
サイズ35
タイプ標準仕様
寸法L(mm)57.6
寸法H(mm)40
寸法A(mm)9
寸法D(mm)62
寸法B(mm)82
寸法C(mm)24
寸法P(mm)32
寸法M(mm)110
寸法N(mm)34
寸法J(mm)48
寸法G(mm)14.7
寸法K(mm)100
公差(mm)【N寸法】-0.05〜0
寸法F1(mm)(サイズ×ピッチ)M10×1.5
適合レールNSK
焼入硬度HRC50〜60(深さ0.2〜0.5mm)
配管ネジ径M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
表面粗さRa0.4
ねじ深さ(mm)(F1)9