トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の 標準タイプ(穴あき)
耐薬品ベアリング PEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82652914
品番
PE-35-PHP15
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
超高分子量ポリエチレン。
タイプ
1
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
35
寸法W(mm)
11
材質(ボール)
ポリエチレン
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方