トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の 標準タイプ(穴あき)
高荷重(金属インサート)ベアリング Iシリーズ IDS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82652930
品番
IDS-26-H6.35W0.8
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥244
販売価格(税別)
¥
222
バスケットに入れる
高荷重/金属インサート成形品。
タイプ
4
寸法d(mm)
6.35
寸法D(mm)
26
寸法W(mm)
8
寸法N(mm)
17
寸法W1(mm)
0.8
寸法W2(mm)
0.8
許容荷重(N[kgf])
294[30]
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方