高荷重(金属インサート)ベアリング Iシリーズ ID

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82652948 品番ID-22-H6
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ。

タイプ4 寸法d(mm)6 寸法D(mm)22 寸法W(mm)7 寸法N(mm)9.5 許容荷重(N[kgf])343[35]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする