トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の フランジタイプ(樹脂軸受)
樹脂ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
7
寸法D(mm)
22
注文コード
82653036
品番
DU-22-H6W1
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途
主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
タイプ
4
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
22
寸法D1(mm)
19.2
寸法W(mm)
7
寸法N(mm)
9.5
寸法W1(mm)
1
寸法W2(mm)
1
寸法R
2.5
許容荷重(N[kgf])
156[16]
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方