トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の フランジタイプ(樹脂軸受)
樹脂ベアリング Dシリーズ DV(外周V溝)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
9.5
寸法D(mm)
32.5
注文コード
82653079
品番
DV-32.5-B1.5-2R
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法d・寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途
主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
タイプ
2
寸法L(mm)
8
寸法D(mm)
32.5
寸法C(mm)
1.5
寸法D1(mm)
20.5
寸法W(mm)
9.5
寸法N(mm)
9.5
寸法R
2
寸法M
15°
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方