トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の フランジタイプ(樹脂軸受)
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
6
寸法D(mm)
19
寸法C(mm)
1
注文コード
82653194
品番
DR-19-B1
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥122
販売価格(税別)
¥
111
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法D・寸法C
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途
主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
タイプ
7
寸法L(mm)
8
寸法D(mm)
19
寸法C(mm)
1
寸法W(mm)
6
寸法N(mm)
8.2
許容荷重(N[kgf])
49[5]
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方