樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)7 寸法d(mm)6 寸法D(mm)26 注文コード82653298 品番DR-26-H6W1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥143
販売価格(税別)
130
この商品は寸法W・寸法d・寸法Dなど22種類から選べます 他の種類を見る

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。

用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。 タイプ4 寸法d(mm)6 寸法D(mm)26 寸法W(mm)7 寸法N(mm)9.5 寸法W1(mm)1 寸法W2(mm)1 許容荷重(N[kgf])196[20]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする