樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)7 寸法D(mm)26 寸法C(mm)2 注文コード82653350 品番DR-26-B2
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥151
販売価格(税別)
137
この商品は寸法W・寸法D・寸法Cなど31種類から選べます 他の種類を見る

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。

用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。 タイプ7 寸法L(mm)8 寸法D(mm)26 寸法C(mm)2 寸法W(mm)7 寸法N(mm)9.5 許容荷重(N[kgf])196[20]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする