樹脂ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)7 寸法D(mm)22 注文コード82653447 品番DU-22-H6
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146
この商品は寸法W・寸法Dなど12種類から選べます 他の種類を見る

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。

用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。 タイプ3 寸法d(mm)6 寸法D(mm)22 寸法D1(mm)19.2 寸法W(mm)7 寸法N(mm)9.5 寸法R2.5 許容荷重(N[kgf])156[16]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする