樹脂ベアリング Dシリーズ DV(外周V溝)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)7 寸法D(mm)30 注文コード82653490 品番DV-30-B0.5-0.5R
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥405
販売価格(税別)
368
この商品は寸法W・寸法d・寸法Dなど4種類から選べます 他の種類を見る

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。

用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。 タイプ2 寸法L(mm)8 寸法D(mm)30 寸法C(mm)0.5 寸法D1(mm)28 寸法W(mm)7 寸法N(mm)9.5 寸法R0.5 寸法M90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする