トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の フランジタイプ(樹脂軸受)
樹脂ベアリング Dシリーズ DH(外周凹溝)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82653614
品番
DH-19-B0.5-2
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥188
販売価格(税別)
¥
171
バスケットに入れる
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途
主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
タイプ
2
寸法L(mm)
8
寸法D(mm)
22
寸法C(mm)
0.5
寸法D1(mm)
19
寸法W(mm)
7
寸法N(mm)
9.5
寸法G(mm)
2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方