トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の フランジタイプ(樹脂軸受)
樹脂ベアリング Dシリーズ DF(片側フランジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82653806
品番
DF-17-H6
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途
主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
タイプ
3
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
17
寸法D1(mm)
19
寸法W(mm)
6
寸法N(mm)
8.2
寸法W1(mm)
1
許容荷重(N[kgf])
アウターレース回転許容荷重:49[5]、インナーレース回転許容荷重14.7[1.5]
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方