樹脂ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)7 寸法D(mm)30 注文コード82653815 品番DO-30-B3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
215
この商品は寸法W・寸法Dなど13種類から選べます 他の種類を見る

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。

用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。 タイプ3 寸法L(mm)8 寸法D(mm)30 寸法C(mm)3 寸法W(mm)7 寸法N(mm)9.5 許容荷重(N[kgf])196[20]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする