日本コネクト工業
テストソケット クラムシェル型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
定格電流(A)
10A at 25℃ (Between Drain and Source)
注文コード
82653919
品番
GD18-TO263-K-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
-40~200
耐電圧
DC500V 1min at 25℃
定格電流(A)
10A at 25℃ (Between Drain and Source)
接触抵抗(mΩ)
50 max
絶縁抵抗
500MΩmin at DC500V
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.32MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540