曜日別特売
F3000-W-BOWL-FM F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~) CKD 82654783

F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード82654783品番F3000-W-BOWL-FM
参考基準価格(税別)¥7,730販売価格(税込)¥7,382
販売価格(税別)
6,711
種別部品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82654835
2022-10-13
用途: ボウルが割れたので交換用

元栓を開いて高圧が急にボウルにかかるとボウルに亀裂が入り、数年で割れるようです。エアーレギュレーターの先にタンクなどがあり、急にエアーが溜まらない環境なら割れないと思います。古いなら本体ごと交換も考慮したほうがいいです。

対象商品 : 82654835
2022-06-01
用途: ネギ剥き機のCKDエアフィルターM3000シリーズで使えました。
建設業・工事業

カップに1cmほどのひびが見えていたが、初めはOリングを交換してみた。それでもエア漏れの音がして、使用には問題がないものの不快なので、今度はカップを交換してみた。小さなひびからエア漏れしていたことが判明。本品はOリングも付録しており、リーズナブルな値段で満足です。モノタロウさん、部品供給をしてくださり、ありがとう。

対象商品 : 82654835
2018-07-18
用途: 自己責任ですがW3000でも使えました。

元はオートドレン付月のレギュレーターでしたが、途中にエアドライヤーも有るので早々ドレンは溜まらず
手動でも十分なのでこちらを購入しと取り付けました。もちろんエア漏れもなくちゃんと機能しています
こういう細かい部品を取り扱ってくれるのは助かります

5が参考にしています
対象商品 : 82654835
2017-03-28
用途: 古いレギュレーターの部品交換

こういった部品まで取りそろえていてくれるのは、非常に有り難い。
古くなったレギュレーターのオートドレンが壊れたため、今回は単純な手動ドレンコック付きにした。
手動ドレンは壊れる部分が無いため、経時劣化で割れるでもしない限り使用し続けられる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする